Legrand - LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 500MHz 10Gigabit IP55 SX068634 - 033772A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6A (IEC)
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870704
Sonepar cikkszám
SX068634
Gyártói cikkszám
033772A
Gyártói típuskód
033772A
Kategória:
6A (IEC)
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.85 mm
LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat6A árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 500MHz 10Gigabit IP55