Legrand - LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat8 árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 2000MHz 40Gigabit IP20 SX068636 - 033782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970982063
Sonepar cikkszám
SX068636
Gyártói cikkszám
033782
Gyártói típuskód
033782
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
44.45 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
120 mm
LEGRAND patch panel 19''-1U 24xRJ45 Cat8 árnyékolt (STP) 6xRJ45 kazettás/LCS3 gyorscsatlakozós portok egyenes 2000MHz 40Gigabit IP20