Legrand - LEGRAND patch vázszerkezet döntött modulokkal szerelve 24xLCS3 port fogadására SX068641 - 033792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Szín - fekete
Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870827
Sonepar cikkszám
SX068641
Gyártói cikkszám
033792
Gyártói típuskód
033792
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
24
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
212.7 mm
LEGRAND patch vázszerkezet döntött modulokkal szerelve 24xLCS3 port fogadására