Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND patch vázszerkezet döntött modulokkal szerelve 48xLCS3 port fogadására SX068643 - 033794

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND patch vázszerkezet döntött modulokkal szerelve 48xLCS3 port fogadására SX068643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 48

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970870865

Sonepar cikkszám

SX068643

Gyártói cikkszám

033794

Gyártói típuskód

033794

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

48

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Szín:

fekete

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

48

Magasságegységek száma (HE):

1

RAL-szám:

9017

Magasság:

43.8 mm

Szélesség:

482.6 mm

Mélység:

212.7 mm

LEGRAND patch vázszerkezet döntött modulokkal szerelve 48xLCS3 port fogadására