Legrand - LEGRAND patch vázszerkezet lappos kazetta nélkül 24xLCS3 port fogadására SX068640 - 033791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Szín - fekete
Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870803
Sonepar cikkszám
SX068640
Gyártói cikkszám
033791
Gyártói típuskód
033791
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
fekete
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.85 mm
Szélesség:
482.5 mm
Mélység:
321.7 mm
LEGRAND patch vázszerkezet lappos kazetta nélkül 24xLCS3 port fogadására