Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand PG 42 műanyag ellenanya IP20 SX070235 - 386879

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand PG 42 műanyag ellenanya IP20 SX070235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 42

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868793

Sonepar cikkszám

SX070235

Gyártói cikkszám

386879

Gyártói típuskód

386879

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

42

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand PG 42 műanyag ellenanya IP20