Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand PG 48 műanyag ellenanya SX070236 - 386880

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand PG 48 műanyag ellenanya SX070236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 48

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868809

Sonepar cikkszám

SX070236

Gyártói cikkszám

386880

Gyártói típuskód

386880

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

48

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand PG 48 műanyag ellenanya