Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand PG 7 műanyag ellenanya SX070231 - 386871

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand PG 7 műanyag ellenanya SX070231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8009561385658

Sonepar cikkszám

SX070231

Gyártói cikkszám

386871

Gyártói típuskód

386871

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand PG 7 műanyag ellenanya