Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand PG 9 műanyag ellenanya IP20 SX070232 - 386872

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand PG 9 műanyag ellenanya IP20 SX070232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868724

Sonepar cikkszám

SX070232

Gyártói cikkszám

386872

Gyártói típuskód

386872

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand PG 9 műanyag ellenanya IP20