Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND pigtail OM2 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068420 - 032210

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND pigtail OM2 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM2

  • Csatlakozó típusa - SC

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - narancs

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962454

Sonepar cikkszám

SX068420

Gyártói cikkszám

032210

Gyártói típuskód

LCS 032210

Kategória:

OM2

Csatlakozó típusa:

SC

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

narancs

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Típus:

kábelcopf

Értípus:

teljes ér

Hosszúság:

1 m

Törésvédő:

ráhúzható

LEGRAND pigtail OM2 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3