Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND pigtail OM2 ST 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068422 - 032212

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND pigtail OM2 ST 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM2

  • Csatlakozó típusa - ST

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - narancs

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962515

Sonepar cikkszám

SX068422

Gyártói cikkszám

032212

Gyártói típuskód

LCS 032212

Kategória:

OM2

Csatlakozó típusa:

ST

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

narancs

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Típus:

kábelcopf

Értípus:

teljes ér

Hosszúság:

1 m

Törésvédő:

ráhúzható

LEGRAND pigtail OM2 ST 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3