Legrand - LEGRAND pigtail OM3 LC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068428 - 032224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Csatlakozó típusa - LC
APC-kivitelezés - Nem
Szín - türkíz
Szál fajtája - multimodális 50/125
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962874
Sonepar cikkszám
SX068428
Gyártói cikkszám
032224
Gyártói típuskód
LCS 032224
Kategória:
OM3
Csatlakozó típusa:
LC
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
türkíz
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
2 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OM3 LC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3