Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND pigtail OM3 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068426 - 032220

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND pigtail OM3 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM3

  • Csatlakozó típusa - SC

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - türkíz

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962751

Sonepar cikkszám

SX068426

Gyártói cikkszám

032220

Gyártói típuskód

LCS 032220

Kategória:

OM3

Csatlakozó típusa:

SC

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

türkíz

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Típus:

kábelcopf

Értípus:

teljes ér

Hosszúság:

1 m

Törésvédő:

ráhúzható

LEGRAND pigtail OM3 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3