Legrand - LEGRAND pigtail OM4 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SN135749 - 032230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Csatlakozó típusa - SC
APC-kivitelezés - Nem
Szín - türkíz
Szál fajtája - multimodális 50/125
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970963055
Sonepar cikkszám
SN135749
Gyártói cikkszám
032230
Gyártói típuskód
LCS 032230
Kategória:
OM4
Csatlakozó típusa:
SC
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
türkíz
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
1 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OM4 SC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3