Legrand - LEGRAND pigtail OM4 ST 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068430 - 032232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Csatlakozó típusa - ST
APC-kivitelezés - Nem
Szín - türkíz
Szál fajtája - multimodális 50/125
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970963116
Sonepar cikkszám
SX068430
Gyártói cikkszám
032232
Gyártói típuskód
LCS 032232
Kategória:
OM4
Csatlakozó típusa:
ST
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
türkíz
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
1 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OM4 ST 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3