Legrand - LEGRAND pigtail OS2 LC/APC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55 SX068441 - 032248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Csatlakozó típusa - LC
APC-kivitelezés - Igen
Szín - zöld
Szál fajtája - Singlemode
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970963536
Sonepar cikkszám
SX068441
Gyártói cikkszám
032248
Gyártói típuskód
LCS 032248
Kategória:
OS2
Csatlakozó típusa:
LC
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
zöld
Szál fajtája:
Singlemode
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
2 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OS2 LC/APC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55