Legrand - LEGRAND pigtail OS2 SC/UPC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 SX068434 - 032241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Csatlakozó típusa - SC
APC-kivitelezés - Nem
Szín - kék
Szál fajtája - Singlemode
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970963321
Sonepar cikkszám
SX068434
Gyártói cikkszám
032241
Gyártói típuskód
LCS 032241
Kategória:
OS2
Csatlakozó típusa:
SC
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
kék
Szál fajtája:
Singlemode
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
1 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OS2 SC/UPC 1 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3