Legrand - LEGRAND pigtail OS2 SC/UPC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55 SX068439 - 032246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Csatlakozó típusa - SC
APC-kivitelezés - Nem
Szín - kék
Szál fajtája - Singlemode
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970963475
Sonepar cikkszám
SX068439
Gyártói cikkszám
032246
Gyártói típuskód
LCS 032246
Kategória:
OS2
Csatlakozó típusa:
SC
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
kék
Szál fajtája:
Singlemode
Típus:
kábelcopf
Értípus:
teljes ér
Hosszúság:
2 m
Törésvédő:
ráhúzható
LEGRAND pigtail OS2 SC/UPC 2 méteres szállal LSZH (LSOH) LCS3 IP55