Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND POE switch 1Gbps, SFP, 4xRJ45 downlink IEEE 802.3af/at + 3x WiFi AP(kat.szám 0 335 23) SX102846 - 033494

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND POE switch 1Gbps, SFP, 4xRJ45 downlink IEEE 802.3af/at + 3x WiFi AP(kat.szám 0 335 23) SX102846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Frekvenciasáv - 2,4 GHz

  • Csatlakozás külső antenna számára - Nem

  • 10/100 Mbps LAN-portok száma - 1

  • VPN-biztonság - Nem

  • Hídfunkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972084574

Sonepar cikkszám

SX102846

Gyártói cikkszám

033494

Gyártói típuskód

033494

Frekvenciasáv:

2,4 GHz

Csatlakozás külső antenna számára:

Nem

10/100 Mbps LAN-portok száma:

1

VPN-biztonság:

Nem

Hídfunkció:

Igen

Power over Ethernet:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Beépítés:

Nem

Dugaszoló aljzat adapter:

Nem

Max. adatátviteli érték:

300 Mbit/s

Rádióprotokoll:

IEEE 802.11 n

Kódolás:

WPA2

Megoldott:

Igen

Ethernet:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Tűzfal:

Nem

Támogatott AccessPointok száma:

1

Lejátszás-funkció:

Nem

Szín:

fehér

Szélesség:

66 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

44 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Felhasználók száma:

16

LEGRAND POE switch 1Gbps, SFP, 4xRJ45 downlink IEEE 802.3af/at + 3x WiFi AP(kat.szám 0 335 23)