Legrand - LEGRAND POE switch 1Gbps, SFP, 4xRJ45 downlink IEEE 802.3af/at SX102845 - 033493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 5
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Szerelési mód - asztalmodell (Desktop)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972085137
Sonepar cikkszám
SX102845
Gyártói cikkszám
033493
Gyártói típuskód
033493
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
5
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 at (PoE+)
Szerelési mód:
asztalmodell (Desktop)
Modulrések száma:
1
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
4
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
65 W
Egyéb portok száma:
1
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
3. réteg:
Nem
Szélesség:
210 mm
Mélység:
138 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Magasság:
44.5 mm