Legrand - LEGRAND RJ11 csatlakozódugó 4 érintkezős Szél: 9,65 mm LCS3 SX068977 - 051701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ11 6(4)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - egyéb
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517014
Sonepar cikkszám
SX068977
Gyártói cikkszám
051701
Gyártói típuskód
LCS 051701
Csatlakozó típusa:
RJ11 6(4)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
egyéb
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
LEGRAND RJ11 csatlakozódugó 4 érintkezős Szél: 9,65 mm LCS3