Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND RJ12 csatlakozódugó 6 érintkezős Szél: 9,65 mm LCS3 SX068978 - 051702

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ12 csatlakozódugó 6 érintkezős Szél: 9,65 mm LCS3 SX068978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ12 6(6)

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060517021

Sonepar cikkszám

SX068978

Gyártói cikkszám

051702

Gyártói típuskód

LCS 051702

Csatlakozó típusa:

RJ12 6(6)

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

LEGRAND RJ12 csatlakozódugó 6 érintkezős Szél: 9,65 mm LCS3