Legrand - LEGRAND RJ45 Cat.6 csatlakozódugó árnyékolatlan Szél: 11,7 mm LCS3 SX068980 - 051710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - krimpelt
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972093903
Sonepar cikkszám
SX068980
Gyártói cikkszám
051710
Gyártói típuskód
LCS 051710
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelt
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
színtelen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb
LEGRAND RJ45 Cat.6 csatlakozódugó árnyékolatlan Szél: 11,7 mm LCS3