Legrand - LEGRAND RJ45 Cat.6 csatlakozódugó árnyékolt Szél: 11,7 mm LCS3 SX068981 - 051711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - krimpelt
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414972093934
Sonepar cikkszám
SX068981
Gyártói cikkszám
051711
Gyártói típuskód
LCS 051711
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
krimpelt
Speciális szerszám szükséges:
Igen
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
színtelen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb
LEGRAND RJ45 Cat.6 csatlakozódugó árnyékolt Szél: 11,7 mm LCS3