Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat5e árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós (fehér) 180° 100MHz 1Gigabit SX068603 - 033160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331603
Sonepar cikkszám
SX068603
Gyártói cikkszám
033160
Gyártói típuskód
033160
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
fehér
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22
LEGRAND RJ45 Keystone port Cat5e árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós (fehér) 180° 100MHz 1Gigabit