Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós (fehér) 180° 250Mhz 1Gigabit SX068604 - 033161

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós (fehér) 180° 250Mhz 1Gigabit SX068604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060331610

Sonepar cikkszám

SX068604

Gyártói cikkszám

033161

Gyártói típuskód

033161

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Szín:

fehér

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

22

LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós (fehér) 180° 250Mhz 1Gigabit