Legrand - LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6A árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 500 Mhz 10Gigabit SX068602 - 033155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6A (TIA)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068602
Gyártói cikkszám
033155
Gyártói típuskód
033155
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6A (TIA)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Szín:
színtelen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22
LEGRAND RJ45 Keystone port Cat6A árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 500 Mhz 10Gigabit