Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat5e árnyékolt (FTP) 6 portos készlet 100MHz 1Gigabit LCS3 SX068622 - 033754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870377
Sonepar cikkszám
SX068622
Gyártói cikkszám
033754
Gyártói típuskód
033754
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
LEGRAND RJ45 patch port Cat5e árnyékolt (FTP) 6 portos készlet 100MHz 1Gigabit LCS3