Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat6 árnyékolt (FTP) 6 portos készlet 250MHz 1Gigabit LCS3 IP55 SX068630 - 033764

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat6 árnyékolt (FTP) 6 portos készlet 250MHz 1Gigabit LCS3 IP55 SX068630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970870629

Sonepar cikkszám

SX068630

Gyártói cikkszám

033764

Gyártói típuskód

033764

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

fekete

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

22

LEGRAND RJ45 patch port Cat6 árnyékolt (FTP) 6 portos készlet 250MHz 1Gigabit LCS3 IP55