Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat6 árnyékolt (STP) 6 portos készlet 250MHz 1Gigabit LCS3 IP55 SX068631 - 033765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970870650
Sonepar cikkszám
SX068631
Gyártói cikkszám
033765
Gyártói típuskód
033765
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
LEGRAND RJ45 patch port Cat6 árnyékolt (STP) 6 portos készlet 250MHz 1Gigabit LCS3 IP55