Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat8 árnyékolt (STP) 6 portos készlet 2000MHz 40Gigabit LCS3 IP20 SX068637 - 033785

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 patch port Cat8 árnyékolt (STP) 6 portos készlet 2000MHz 40Gigabit LCS3 IP20 SX068637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970982087

Sonepar cikkszám

SX068637

Gyártói cikkszám

033785

Gyártói típuskód

033785

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

ezüst

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

LEGRAND RJ45 patch port Cat8 árnyékolt (STP) 6 portos készlet 2000MHz 40Gigabit LCS3 IP20