Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND RJ45 törésgátló csatlakozódugó és kábel kapcsolatához fekete LCS3 SX068979 - 051706

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND RJ45 törésgátló csatlakozódugó és kábel kapcsolatához fekete LCS3 SX068979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060517069

Sonepar cikkszám

SX068979

Gyártói cikkszám

051706

Gyártói típuskód

LCS 051706

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

egyéb

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Szín:

fekete

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

LEGRAND RJ45 törésgátló csatlakozódugó és kábel kapcsolatához fekete LCS3