Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND szerver rack 42U SZÉL: 800 MÉLY: 1200 MAG: 1967 fekete vázszerkezet MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072701 - 446823

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND szerver rack 42U SZÉL: 800 MÉLY: 1200 MAG: 1967 fekete vázszerkezet MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

  • Szélesség - 780 mm

  • Mélység - 1200 mm

  • Magasság - 1967 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

810 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972027359

Sonepar cikkszám

SX072701

Gyártói cikkszám

446823

Gyártói típuskód

446823

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

4

Szélesség:

780 mm

Mélység:

1200 mm

Magasság:

1967 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

0

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Nem

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

nincs

Üveges ajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

nincs

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9005

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND szerver rack 42U SZÉL: 800 MÉLY: 1200 MAG: 1967 fekete vázszerkezet MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20