Legrand - LEGRAND szerver rack 47U SZÉL: 600 MÉLY: 1000 MAG: 2189 fekete szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072694 - 446804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szélesség - 600 mm
Mélység - 1000 mm
Magasság - 2269 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
810 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972027281
Sonepar cikkszám
SX072694
Gyártói cikkszám
446804
Gyártói típuskód
446804
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
47
Szélesség:
600 mm
Mélység:
1000 mm
Magasság:
2269 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
acél
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
hárompontos
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
hárompontos
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9005
Védettség (NEMA):
egyéb