Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND szerver rack 47U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 2189 fekete szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072696 - 446806

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND szerver rack 47U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 2189 fekete szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 47

  • Szélesség - 780 mm

  • Mélység - 1000 mm

  • Magasság - 2269 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

810 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972027304

Sonepar cikkszám

SX072696

Gyártói cikkszám

446806

Gyártói típuskód

446806

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

47

Szélesség:

780 mm

Mélység:

1000 mm

Magasság:

2269 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

acél

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

hárompontos

Üveges ajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

hárompontos

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9005

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND szerver rack 47U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 2189 fekete szimpla perforált ajtó elöl és hátul MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20