Legrand - LEGRAND szerver rack 47U SZÉL: 800 MÉLY: 1200 MAG: 2189 fekete vázszerkezet MAX: 1500 kg Linkeo DC IP20 SX072705 - 446827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 4
Szélesség - 780 mm
Mélység - 1200 mm
Magasság - 2189 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
810 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972027397
Sonepar cikkszám
SX072705
Gyártói cikkszám
446827
Gyártói típuskód
446827
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
4
Szélesség:
780 mm
Mélység:
1200 mm
Magasság:
2189 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
0
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Nem
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
nincs
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
nincs
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9005
Védettség (NEMA):
egyéb