Legrand - LEGRAND szimpla 80% perforált ajtó 42U SZÉL: 800 Linkeo DC SX072707 - 446841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 776 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972027410
Sonepar cikkszám
SX072707
Gyártói cikkszám
446841
Gyártói típuskód
446841
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
776 mm
Szín:
fekete
Magasság:
1864 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
21 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND szimpla 80% perforált ajtó 42U SZÉL: 800 Linkeo DC