Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND szimpla 80% perforált ajtó 47U SZÉL: 600 Linkeo DC SX072708 - 446842

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND szimpla 80% perforált ajtó 47U SZÉL: 600 Linkeo DC SX072708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 596 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972027427

Sonepar cikkszám

SX072708

Gyártói cikkszám

446842

Gyártói típuskód

446842

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

596 mm

Szín:

fekete

Magasság:

2086 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

21 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND szimpla 80% perforált ajtó 47U SZÉL: 600 Linkeo DC