Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND tálca billenytűzethez 2U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 400 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP40 SX068897 - 046519

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND tálca billenytűzethez 2U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 400 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP40 SX068897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - billentyűzet csapfedeles tartója

  • Szélesség - 482 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 222.25 mm

  • Magasság - 203 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060465193

Sonepar cikkszám

SX068897

Gyártói cikkszám

046519

Gyártói típuskód

LCS2 046519

Kivitel:

billentyűzet csapfedeles tartója

Szélesség:

482 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

222.25 mm

Magasság:

203 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Mélység:

675 mm

Maximális terhelhetőség:

50 kg

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

LEGRAND tálca billenytűzethez 2U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 400 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP40