Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-10'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 120 MAX: 10 kg fekete LCS2 SX068835 - 046223

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-10'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 120 MAX: 10 kg fekete LCS2 SX068835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 254 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 254 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm

  • Magasság - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060462239

Sonepar cikkszám

SX068835

Gyártói cikkszám

046223

Gyártói típuskód

LCS2 046223

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

254 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

254 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

44.45 mm

Magasság:

43 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

120 mm

Mélység:

120 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

LEGRAND tálca fix 1U-10'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 120 MAX: 10 kg fekete LCS2