Legrand - LEGRAND tálca, fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral MAX: 100 kg SX073582 - E4S1U42H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305002348
Sonepar cikkszám
SX073582
Gyártói cikkszám
E4S1U42H
Gyártói típuskód
E4S1U42H
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Mélység:
550 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral MAX: 100 kg