Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 825 MAX: 50 kg fekete Linkeo SX072846 - 646507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartólap monitorhoz
Szélesség - 440 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066465074
Sonepar cikkszám
SX072846
Gyártói cikkszám
646507
Gyártói típuskód
Linkeo 646507
Kivitel:
tartólap monitorhoz
Szélesség:
440 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
44.45 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
825 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 825 MAX: 50 kg fekete Linkeo