Legrand - LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 820 MAX: 100 kg fekete LCS2 IP30 SX068895 - 046517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465179
Sonepar cikkszám
SX068895
Gyártói cikkszám
046517
Gyártói típuskód
LCS2 046517
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
44.45 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
820 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 820 MAX: 100 kg fekete LCS2 IP30