Legrand - LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 2 ponton rögzített csavarral MÉLY: 550 MAX: 50 kg SX073579 - E2S2U55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 88 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000825
Sonepar cikkszám
SX073579
Gyártói cikkszám
E2S2U55
Gyártói típuskód
E2S2U55
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Mélység:
550 mm
Maximális terhelhetőség:
15 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 2 ponton rögzített csavarral MÉLY: 550 MAX: 50 kg