Legrand - LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, állítható mélység MÉLY: 550 MAX: 50 kg SX073588 - E4S2U55A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000849
Sonepar cikkszám
SX073588
Gyártói cikkszám
E4S2U55A
Gyártói típuskód
E4S2U55A
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
530 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, állítható mélység MÉLY: 550 MAX: 50 kg