Legrand - LEGRAND tálca, kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, HCM MÉLY: 625 MAX: 65 kg SX073585 - E4S1U62SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000870
Sonepar cikkszám
SX073585
Gyártói cikkszám
E4S1U62SS
Gyártói típuskód
E4S1U62SS
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
530 mm
Maximális terhelhetőség:
30 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, HCM MÉLY: 625 MAX: 65 kg