Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30 SX068890 - 046508

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30 SX068890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teleszkóp sín

  • Szélesség - 482 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm

  • Magasság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465087

Sonepar cikkszám

SX068890

Gyártói cikkszám

046508

Gyártói típuskód

LCS2 046508

Kivitel:

teleszkóp sín

Szélesség:

482 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

44.45 mm

Magasság:

88 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

425 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 425 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30