Legrand - LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 625 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30 SX068891 - 046509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060465094
Sonepar cikkszám
SX068891
Gyártói cikkszám
046509
Gyártói típuskód
LCS2 046509
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
44.45 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
625 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 625 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30