Legrand - LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 820 MAX: 100 kg fekete LCS2 IP30 SX068896 - 046518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 88.9 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465186
Sonepar cikkszám
SX068896
Gyártói cikkszám
046518
Gyártói típuskód
LCS2 046518
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
88.9 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
820 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 820 MAX: 100 kg fekete LCS2 IP30