Legrand - LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 825 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30 SX068892 - 046510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 44.45 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060465100
Sonepar cikkszám
SX068892
Gyártói cikkszám
046510
Gyártói típuskód
LCS2 046510
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
482 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
44.45 mm
Magasság:
88 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
825 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca kihúzható 1U-19'' 4 ponton rögzíthető gyorspánttal MÉLY: 825 MAX: 50 kg fekete LCS2 IP30